Llave de pie de cuervo SW.9 mm dentro del cuadrado 1/4 ″ L.25.5 mm

N.º do artigo: 01200009
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01200009
EAN/GTIN 4018754149124
Número do fabricante 01200009
Número L L60010 2452

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 6,3 mm
  • Longitud [mm): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 21 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm
  • Anchura mm (b): 19,8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta