Inserto para llave de tubo articulada de 6.3 mm (1/4 ″) SW.9 mm L.36 mm

N.º do artigo: 01140009
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01140009
EAN/GTIN 4018754000692
Número do fabricante 01140009
Número L L60010 1929

Descrição

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 8 mm
  • Longitud [mm): 36 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12 mm
  • Peso: 20 g
  • Anchura entre planos [mm]: 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta