Inserto de llave de tubo de transmisión estriada de 6,3 mm (1/4 ″) Ranura SW.7 / 32″ L.50,8 mm

N.º do artigo: 01021007
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01021007
EAN/GTIN 4018754170852
Número do fabricante 01021007
Número L L60010 3953

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • perforado largo y profundo
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 8,6 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5 mm
  • Longitud [mm): 50,8 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 7
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 42,8 mm
  • Peso: 18 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/32 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta