Inserto de llave de tubo de transmisión estriada de 6,3 mm (1/4 ″) Spline SW.5 / 16″ L.22,2 mm

N.º do artigo: 01011010
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 01011010
EAN/GTIN 4018754109128
Número do fabricante 01011010
Número L L60010 110

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7,1 mm
  • Longitud [mm): 22,2 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 10
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 12,2 mm
  • Peso: 12 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 5/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta