Llave Allen con mango corredizo hexagonal, en niquelado brillante 5.0 mm x 132 mm

N.º do artigo: 00916
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00916
EAN/GTIN 4010995009168
Número do fabricante 00916
Número L L60070 511

Descrição

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir pares de apriete elevados con bajo esfuerzo.
  • Mango: Wiha mango en T Classic.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • Varilla reforzada por longitud excesiva.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 32 mm
  • Longitud Total (mm): 132 mm
  • Ancho del mango (Mango corredizo) (mm): 100 mm
  • Longitud Hoja con mango en T (mm): 100 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta