IMICRO ANAL0G. 4-5IN

N.º do artigo: 00882701
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00882701
EAN/GTIN 7630041122916
Número do fabricante 00882701
Número L L41140 719

Descrição

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: 4 ÷ 5
  • Max. errores permitidos [en]: .0005
  • Límite de repetibilidad [in]: .0005
  • Resolución [en]: .0005

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 4.000-5.000 in

Característica:

  • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta