IMICRO ANALÓGICO 1.4-1.6IN

N.º do artigo: 00881204
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00881204
EAN/GTIN 7630041122824
Número do fabricante 00881204

Descrição

Ejecución:

  • Rango de medición [in]: 1,4 ÷ 1,6
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [en]: .0002
  • Dimensión A [mm]: 7
  • Dimensión A [en]: .27
  • Dimensión B [mm]: 7
  • Dimensión B [en]: .27
  • Dimensión C [mm]: 78
  • Dimensión C [in]: 3,07

Descripción:

Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 1.400-1.600 in

Característica:

  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta