LLAVE DE BOLA MD Ø5

N.º do artigo: 00760062
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00760062
EAN/GTIN 7630041107319
Número do fabricante 00760062
Número L L41140 502

Descrição

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 6
  • Diámetro [mm]: 5
  • Longitud de la sonda [mm]: 34,1

Descripción:

Contacto de bola, metal duro, Ø5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta