MU-HITE SIN GRUPO DE MESAS

N.º do artigo: 00730502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Equipo de alturas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00730502
EAN/GTIN 7630041144321
Número do fabricante 00730502
Número L L41150 85

Descrição

Ejecución:

  • Rango de aplicación [mm]: 160
  • Rango de aplicación [in]: 14,2
  • Max. errores permitidos [µm]: Axial: 1; Offset: 2
  • Max. errores permitidos [en]: Axial: .00005; Compensación: .0001
  • Límite de repetibilidad [µm]: Axial: 0,5; Desplazamiento: 1
  • Límite de repetibilidad [in]: Axial: .00002; Compensación: .00004
  • Ejecución: Motorizado
  • Fuerza de medición [N]: 0,6 o 1
  • Características particulares: Las especificaciones metrológicas son válidas solo para el cabezal de medición y no para el sistema completo; cuando se mide con un inserto offset, debe colocarse a lo largo del eje del cabezal.

Descripción:

µ-HITE sin granito, columna y soporte

Característica:

  • Resolución: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Cero: Fijo
  • Coeficiente de expansión lineal: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Mesa: granito; Polo: Acero endurecido; Soporte de la cabeza de medición: Hierro fundido
  • Dimensiones: Granito: 200 x 300 x 50 mm; Polo: Ø 50 x 300 mm
  • Grado de protección: Cabezal de medición: IP50
  • Panel: Pantalla: Color, tacto, 84 x 152 mm; Teclado: Retroiluminado
  • Peso: Tabla + polo + soporte: 16,2 kg; Panel + caja: 1,5 kg; cabezal de medición: 2,5 kg
  • Salida de datos: TLC, USB
  • Funciones:
  • Max. velocidad de desplazamiento: Desplazamiento rápido: 10, 20, 30, 40 mm/s; sondeo: 5, 10 mm/s
  • Fuerza de medición: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Incluido en la entrega: Certificado de calibración SCS; Declaración de conformidad
  • Ejecución: Motorizado
  • Certificación: Transmisor TLC-BLE certificado para países/regiones: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norma:

Estándar de fábrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta