LLAVE DE BOLA Ø8 MD Ø8 L93

N.º do artigo: 0071684832
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0071684832
EAN/GTIN 7630041118667
Número do fabricante 0071684832
Número L L41140 381

Descrição

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 8
  • Longitud de la sonda [mm]: 93

Descripción:

Contacto Ø8 de bola, metal duro, Ø8 mm, L = 93 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta