Calibre de profundidad digital, 1 gancho fijo, 300 mm, 0,01, mm

N.º do artigo: 00530445
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura 0,01 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00530445
EAN/GTIN 7630041106527
Número do fabricante 00530445
Número L L41140 476

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 150
Dimensión B [mm]: 8,5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 15
Dimensión a [mm]: 15,5
Dimensión b [mm]: 10

Descripción:

Calibre de profundidad digital, 1 tacón fijo, 300 mm, 0,01, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Grado de protección: IP67
  • Pantalla: LCD, 11 mm
  • Fuente de alimentación: Pila de botón CR2032
  • Salidas de datos: TLC
  • Funciones: Espera después de 10 min; Modo ABS o DIFF; Indicador de batería baja
  • Autonomía: 12 horas
  • Unidades: mm / in
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Certificación: Transmisor TLC-BLE certificado para países/regiones:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Gama de medición [pulg]: 0 ÷ 12
  • Salida de datos: TLC
  • Número de gancho(s): 1

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta