Calibre digital universal, 150 mm, TWIN-CAL IP67, varilla redonda, con rodillo de pulgar

N.º do artigo: 00530321
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 67
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00530321
EAN/GTIN 7630041106305
Número do fabricante 00530321
Número L L40620 5

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 16
Dimensión C [mm]: Ø 1,6
Dimensión D [mm]: 3,2
Dimensión E [mm]: 15,5

Descripción:

Pie de rey universal digital, 150 mm, TWIN-CAL IP67

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Grado de protección: IP67 o IP40
  • Pantalla: LCD, 11 mm
  • Fuente de alimentación: Pila de botón CR2032
  • Salidas de datos: Con o sin puerto TLC
  • Funciones: Espera después de 10 min; Modo ABS o DIFF; Indicador de batería baja
  • Autonomía: 12 horas
  • Unidades: mm / in
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Certificación: Transmisor TLC-BLE certificado para países/regiones:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Gama de medición [pulg]: 0 ÷ 6
  • Rodillo dentado: Con
  • Resolución [mm]: 0,01
  • Resolución [pulg]: .0005
  • Vara de profundidad: Redonda
  • Salida de datos: TLC

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta