Calibre de taller, con ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm

N.º do artigo: 00510622
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Leitura 0,05 mm
Faixa de medição 300 mm
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00510622
EAN/GTIN 7630041147803
Número do fabricante 00510622
Número L L40620 1539

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimensión A [mm]: 90
Dimensión B [mm]: 5
Dimensión C [mm]: 4
Dimensión D [mm]: 20

Descripción:

Pie de rey de taller con nonio, con ajuste fino, 300 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 300
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Ajuste fino: Con

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta