Calibre de profundidad Vernier, 200 mm, 0,05, mm

N.º do artigo: 00510244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 200 mm
Leitura 0,05 mm
Tecnologia de medição analog

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00510244
EAN/GTIN 7630041148008
Número do fabricante 00510244
Número L L41140 88

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 100
Dimensión B [mm]: 6,5
Dimensión C [mm]: 3
Dimensión D [mm]: 8

Descripción:

Pie de rey de profundidad con nonio, 200 mm, 0,05, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Con o sin ajuste fino; Con o sin punta de acero; Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Resolución [mm]: 0,05
  • Punta de acero: Sin

Norma:

ISO 13385-2:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta