Calibre vernier universal, 150 mm, 0,02, mm

N.º do artigo: 00510070
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00510070
EAN/GTIN 7630041147704
Número do fabricante 00510070
Número L L41140 718

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 21
Dimensión C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3
Dimensión E [mm]: 16

Descripción:

Pie de rey universal con nonio, 150 mm, 0,02, mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Vara de profundidad: Cuadrada
  • Bloqueo automático: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta