Calibre dial, 150 mm, 0,02, 2 mm/r

N.º do artigo: 00510004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura (escala redonda) 0,02 mm
Rotação do ponteiro 2 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre pie de rey con reloj

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00510004
EAN/GTIN 7630041105346
Número do fabricante 00510004
Número L L41140 496

Descrição

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 13
Dimensión C [mm]: 1,5 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3,2
Dimensión E [mm]: 15,5

Descripción:

Pie de rey con reloj, 150 mm, 0,02, 2 mm/v

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido; Mecanismo de engranaje de acero endurecido y rectificado
  • Esfera: Ø 32 mm; Rotativo
  • Unidades: mm
  • Características: Sistema antichoque integrado; Con tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
  • Recorrido / revolución [mm]: 2
  • Rodillo dentado: Sin
  • Resolución [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta