vacía pequeña 150 mm

N.º do artigo: 00 50 50 T LE
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
Número do artigo 00 50 50 T LE
EAN/GTIN 4003773089032
Número do fabricante 00 50 50 T LE
Número L L70010 2296

Descrição

Descripción:

  • Compañero fiable: mantenga las herramientas y los accesorios protegidos y perfectamente organizados mientras escala
  • Numerosos soportes: ocho ojales de acero para fijar las herramientas y tres para colocar la bolsa de forma individual - también apta para zurdos
  • División bien pensada: compartimento interior dividido, compartimento para documentos/tabletas que se cierra por separado (hasta DIN A5/10″ en diagonal) con portabolígrafos, cuatro grandes bolsillos exteriores
  • Dos clips de sujeción externos de chapa metálica para, por ejemplo, dispositivos alimentados por pilas y 18 ranuras internas para correas de goma
  • Tapa con cierre y enrollable con campo de cierre por adherencia para parches para etiquetado individual
  • Correa de hombro desmontable para un transporte cómodo (no para escalar)
  • Robustas fibras sintéticas, a prueba de suciedad y salpicaduras gracias a su interior engomado
  • Placa base reforzada de plástico con cinco pies de goma
  • Para trabajos en altura, profundidad o con cuerdas: para escalada industrial, trabajos en pozos, servicios de rescate, arboricultura, renovación de puentes, energía eólica o en el mar
  • Volumen aprox. 12 litros
  • Dimensiones exteriores Al x An x Fo aprox. 370 x 250 x 150 mm, peso en vacío aprox. 1.400 g
  • Seguridad certificada independientemente: carga fiable de hasta 10 kg aprox
  • Sin EPI (equipo de protección individual): ¡no es adecuado para la seguridad personal!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta