Maleta de herramientas ″Robust26″ vacía

N.º do artigo: 00 21 33 LE
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
Número do artigo 00 21 33 LE
EAN/GTIN 4003773057543
Número do fabricante 00 21 33 LE
Número L L70010 1145

Descrição

Descripción:

  • Listo cuando usted lo esté: para las condiciones más duras: polipropileno resistente a los impactos, a prueba de polvo, impermeable y resistente a la temperatura
  • El trabajo duro se convierte en trabajo inteligente: máxima flexibilidad gracias a los 19 bolsillos para herramientas y a los 61 bucles de sujeción, así como al sistema de divisores de aluminio adaptables
  • Lleva tus conocimientos cómodamente a su destino: aeronavegable, con asa retráctil y ergonómica y ruedas de fácil deslizamiento para mayor comodidad
  • maleta de polipropileno resistente a los golpes
  • resistente al polvo y al agua
  • válvula de compensación automática de la presión
  • temperatura estable de -30°C a +80°C
  • Dispositivo para candado
  • Departamento portadocumentos
  • Tableros de herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con bolsillos para herramientas y bucles en los que se pueden colocar herramientas
  • bandeja inferior con cerradura que puede subdividirse individualmente mediante un sistema divisor de aluminio
  • empuñadura ergonómica de dos componentes
  • Con 19 bolsillos para herramientas y 61 bucles de sujeción

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 350mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 225mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 550mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta