Estuche de herramientas ″RED″ vacía

N.º do artigo: 00 21 15 LE
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 21 15 LE
EAN/GTIN 4003773045175
Número do fabricante 00 21 15 LE
Número L L70010 1028

Descrição

Descripción:

  • estuche de plástico de alta calidad, versátil y resistente a los golpes
  • Inserto de espuma con estructura de panal para una colocación variable
  • Dimensiones exteriores (ancho x alto x fondo): 340 x 56 x 275 mm
  • sin herramientas

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 340mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 56mm
  • Profundidad exterior (interior): 275 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta