Bolsa portaherramientas ″Service″ vacía

N.º do artigo: 00 21 10 LE
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 21 10 LE
EAN/GTIN 4003773074472
Número do fabricante 00 21 10 LE
Número L L70010 1532

Descrição

Descripción:

  • bolsillo interior forrado para cuaderno y documentos DIN A4
  • 1 compartimento adicional DIN A4 con cremallera
  • bolsillo frontal desplegable a 90° con 8 bolsillos para herramientas y 1 bolsillo interior pequeño
  • Bolsillo delantero trasero con 5 bolsillos para herramientas y 3 bolsillos para bolígrafos
  • 1 panel de herramientas extraíble con 8 bolsillos para herramientas en la parte delantera y 2 filas de lazos elásticos en la parte trasera
  • base antisalpicaduras
  • bandolera ajustable con cierre rápido
  • con dos asas de transporte
  • Bolsa sin herramientas

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 440mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 200mm
  • Profundidad exterior (interior): 340 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta