Juego de alicates mini en portaherramientas para el cinturón (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 00 20 72 V04
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 20 72 V04
EAN/GTIN 4003773078920
Número do fabricante 00 20 72 V04
Número L L70010 2031

Descrição

Descripción:

  • Bolsa de herramientas fabricada en tejido de poliéster resistente, con cierre de cierre por adherencia y clip para el cinturón
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 75 x 180 x 55 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 86 03 125 KNIPEX mini alicates llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta