juego de fuerza

N.º do artigo: 00 20 10
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 20 10
EAN/GTIN 4003773010388
Número do fabricante 00 20 10
Número L L70010 299

Descrição

Descripción:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
  • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
  • Alicates con cabezas pulidas y mangos plastificados

Volumen de suministro:

  • 1 x 02 01 180 KNIPEX alicate universal, modelo resistente
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 74 01 160 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta