Juego de alicates de precisión para arandelas

N.º do artigo: 00 20 04 SB
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 20 04 SB
EAN/GTIN 4003773062417
Número do fabricante 00 20 04 SB
Número L L70010 827

Descrição

Descripción:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • equipado con alicates para circlips de precisión comunes para los requisitos más exigentes
  • envase de plástico resistente
  • también sirve para guardar los alicates
  • 8 piezas

Volumen de suministro:

  • 1 x 48 11 J1 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 Pinzas de precisión KNIPEX para anillos interiores en orificios (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 alicates para anillos de presión de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 alicates para arandelas de precisión KNIPEX para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta