Juego de alicates para arandelas (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 00 20 03 V02
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 20 03 V02
EAN/GTIN 4003773077640
Número do fabricante 00 20 03 V02
Número L L70010 1448

Descrição

Descripción:

  • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
  • envase de plástico resistente
  • también sirve para guardar los alicates
  • equipado con alicates comunes para anillos interiores y exteriores
  • 4 piezas

Volumen de suministro:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta