Juego de alicates en alojamiento de espuma

N.º do artigo: 00 20 01 V17
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 20 01 V17
EAN/GTIN 4003773081944
Número do fabricante 00 20 01 V17
Número L L70010 1661

Descrição

Descripción:

  • En inserto de espuma para banco de trabajo y carro de taller
  • para guardar las herramientas con claridad
  • canaletas precisas para sujetar las pinzas
  • Dimensiones del inserto de espuma (ancho x alto x fondo): 335 x 33 x 165 mm
  • Material: espuma bicolor de célula cerrada
  • cuatro alicates en inserto de espuma

Volumen de suministro:

  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 05 180 mm
  • 1 x 87 05 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 74 05 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 15 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta