Juego de alicates para corte de bridas de cable

N.º do artigo: 00 19 72 V01
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 19 72 V01
EAN/GTIN 4003773072768
Número do fabricante 00 19 72 V01
Número L L70010 2066

Descrição

Descripción:

  • Para el desmontaje fiable de mazos de cables, por ejemplo en la aviación
  • Cuchillas laterales electrónicas de precisión con cabeza de alicate redondeada: para cortar con poco riesgo las bridas en los espacios más reducidos o cuando no se puede agarrar la cabeza de la brida
  • también apto para cortar alambres duros de hasta Ø 0,7 mm
  • Alicates con afilado láser especial para un buen agarre: sujete la cabeza de la brida, apriete, afloje... sin cortar en absoluto

Volumen de suministro:

  • 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX tenazas llave con mordazas rugosas
  • Alicates de corte lateral electrónicos de precisión KNIPEX de 1 x 79 02 125 S1 mm, por ejemplo, para abrir conectores de cable de plástico

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta