Juego de alicates para arandelas 8 piezas (cartulina autoservicio/blíster)

N.º do artigo: 00 19 58 V01
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 19 58 V01
EAN/GTIN 4003773081562
Número do fabricante 00 19 58 V01
Número L L70010 1708

Descrição

Descripción:

  • Bolsa enrollable de tejido de poliéster resistente
  • con práctico cierre rápido ajustable
  • ocho alicates de circlips comunes para anillos interiores y exteriores
  • Dimensiones, abierto (L x A): 610 x 240 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 44 11 J1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 11 J2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 44 21 J11 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 44 21 J21 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 46 11 A1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 11 A2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 46 21 A11 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 46 21 A21 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta