Juego de tenazas llave de 3 piezas 330 mm

N.º do artigo: 00 19 55 S7
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 00 19 55 S7
EAN/GTIN 4003773086512
Número do fabricante 00 19 55 S7
Número L L70010 2160

Descrição

Descripción:

  • Las tenazas de KNIPEX son ideales para sujetar, sujetar, prensar y doblar piezas con suavidad y sustituyen a un juego de llaves completo
  • La práctica bolsa enrollable de tejido de poliéster resistente protege sus herramientas y las mantiene rápidamente a mano gracias al Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior
  • Cada juego contiene tres alicates de diferentes tamaños con mangos finos y recubiertos de plástico
  • Como todas las llaves de alicate KNIPEX, sus mandíbulas lisas y paralelas permiten un agarre firme pero suave: ¡trabaja incluso sobre cromo!

Volumen de suministro:

  • 1 x 86 03 150 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 86 03 300 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta