Surtido de herramientas
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0-7/117 | |
EAN/GTIN | 4000896120116 | |
Número do fabricante | 0-7/117 |
Descrição
Descripción:
- Surtido básico para mecánicos
para la reparación de turismos - Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Peso neto (kg): 15.8 kg
- Número de herramientas: 117
Volumen de suministro:
Juego de llaves de vaso 163-57/56
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Juego de herramientas ∙ llave combinada ∙ destornillador 163-58/27
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Destornillador trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Juego de herramientas ∙ llave de estrella de dos bocas ∙ alicates 163-59/12
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802-22
Alicate de boca semirredonda 1841A-22
Juego de herramientas ∙ llave allen ∙ herramientas diversas 163-60/22
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Dedo magnético 1976
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Calibre 2147MS
Flexómetro 2154-2