Surtido complementario para AUDI
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0-2500-163/86 | |
EAN/GTIN | 4000896179503 | |
Número do fabricante | 0-2500-163/86 | |
Número L | L60140 3161 |
Descrição
Descripción:
- Surtido complementario
para AUDI - Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Peso neto (kg): 12 kg
- Número de herramientas: 86
Volumen de suministro:
Juego de llaves de dos bocas 163-95/8
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Juego de alicates 163-121/4
Tenaza Grip ∙ automática 755-10A
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-33
Alicate de corte diagonal 1803M-11
Alicate de boca semirredonda 1841MA-11
Juego de llaves de tubo ∙ con mango en T 163-122/3
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 428-10 428-13
Juego de alicates para anillos de seguridad 163-124/4
Alicate para anillos de seguridad 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Juego de llaves de vaso 163-131/8
Pieza de aumento 858-1 8858-1
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 903SLG-19
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2 1058-2
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-172X50
Juego de llaves de vaso 163-181/17
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Llave de tubo ∙ flexible 426-8
Llave de dos bocas 450N-24X27
Llave de dos bocas 450N-30X32
Destornillador trinamic 803LG-T15
Destornillador trinamic 803LG-T20
Destornillador trinamic 803LG-T25
Destornillador trinamic 803LG-T30
Destornillador ∙ con mango en T 828-T45
Juego de llaves de vaso hexagonales con articulación 880G/10H
Llave de vaso con articulación ∙ hexagonal 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Juego de llaves de vaso hexagonales dobles 880TZ/10H
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Extensión ∙ angular 8822-1
Extensión ∙ angular 8822-10
Extensión ∙ angular 8822-3
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-32
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-36
Extensión 918-23
Pieza corredera ∙ con pasador giratorio 1015/2
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Punta de destornillador (bit) 2211-4
Punta de destornillador (bit) 2211-5
Punta de destornillador (bit) 2212-6
Punta de destornillador (bit) 2212-8
Punta de destornillador (bit) 2212-10
Herramienta insertable para puntas de destornillador 6420B
Herramienta insertable para puntas de destornillador 6420C