Surtido estándar para AUDI
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 0-2500-163/214 | |
EAN/GTIN | 4000896179510 | |
Número do fabricante | 0-2500-163/214 | |
Número L | L60140 3160 |
Descrição
Descripción:
- Surtido de herramientas
- En cubeta bicolor de espuma suave
- Surtido estándar
para AUDI - Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
- Peso neto (kg): 25.7 kg
- Número de herramientas: 214
Volumen de suministro:
Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 163-30/25
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Juego de llaves combinadas de carraca 163-97/6
Llave combinada de carraca 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Juego de llaves de vaso destornillador 163-119/23
Llave de vaso destornillador 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Juego de destornilladores 163-141/31
Destornillador HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego universal 163-143/18
Llave de tubo ∙ flexible 426-6 426-7
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-172X50
Juego de alicates 163-257/4
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Juego de llaves de vaso 163-258/92
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27
Llave de vaso destornillador 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 867-4 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-8 900Z-9 900Z-10 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-21 900Z-22 900Z-24 900Z-27 900Z-30 900Z-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-1 919-5 919-10
Articulación universal 920
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9
Adaptador 2250-1
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-522X50
Llave combinada 600N-27
Llave combinada 600N-30
Llave combinada 600N-32
Llave de estrella de dos bocas 630-24X27
Llave de estrella de dos bocas 630-30X32
Palanca de neumáticos y de montaje 650-20
Alicate de boca semirredonda 1841MA-22
Juego de llaves allen 2116LG/8H