Surtido de herramientas

N.º do artigo: 0-178N/204
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0-178N/204
EAN/GTIN 4000896228089
Número do fabricante 0-178N/204
Número L L60140 5339

Descrição

Descripción:

  • Surtido de herramientas
  • En cubeta bicolor de espuma suave
  • Número de herramientas: 204

Volumen de suministro:

Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 163-30/25
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Juego de llaves de tubo ∙ con mango en T 163-122/3
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 428-10 428-13

Juego de herramientas 163-329/100
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1

Juego de herramientas 163-330/16
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de alicates 1859SPC/3
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50

Juego de llaves de vaso destornillador 163-407/35
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

Caja de brocas helicoidales 2128N-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta