Rugosímetro móvel GARANT ST2
O GARANT ST2 oferece medições de rugosidade para o futuro – inteligentes e pessoais.
Rugosímetro GARANT ST2 – para medição de rugosidade inteligente e documentação
O impressionante GARANT ST2 possui funcionalidades inteligentes e é simples de usar, mesmo para pessoas que não estão habituadas a trabalhar com tecnologia de medição. Fornece um meio simples e portátil de registar valores de rugosidade na produção e no controlo de qualidade, transferindo as leituras através de Bluetooth e documentando-as de forma fiável. Com cerca de 31 parâmetros, o GARANT ST2 fornece uma ampla gama de funcionalidades, enquanto a unidade de alimentação amovível torna-a uma ferramenta versátil. Uma vez concluída a medição, os perfis e resultados podem ser impressos diretamente através de Bluetooth utilizando a impressora móvel.
Simples e intuitivo de usar
Mesmo as pessoas que não estão habituadas a trabalhar com tecnologia de medição podem obter resultados fiáveis, graças a funcionalidades como a seleção automática de corte, informações sobre valores de rugosidade apresentados diretamente no aparelho, programas de medição predefinidos e capacidade de guardar favoritos no ecrã.
Perfeitamente legível
Ecrã tátil de grandes dimensões, iluminado e rotativo TFT de 4,3 polegadas. O utilizador pode alternar entre a vista brilhante e escura (modo escuro/claro) dependendo da quantidade de luz existente.
Acessórios úteis incluídos
Suporte ergonómico e manual em V para locais de difícil acesso.
Crie relatórios de medição facilmente em movimento
Combine várias medições individuais (por exemplo, para uma série) utilizando a app móvel HCT. Adicione facilmente uma foto (p. ex., um componente ou configuração de medição) e faça comentários individuais no relatório.
Transferir medições sem fios
Transfira facilmente medições através de Bluetooth. Compatível com a app móvel HCT gratuita (opcional). Também pode ser usado através de HID (Dispositivo de Interface Humana).
Imprimir os seus resultados diretamente
Documente os resultados através de Bluetooth ou de uma ligação por cabo utilizando a impressora térmica opcional para impressões do perfil e resultados.
Vários ecrãs de estado e interfaces garantem uma capacidade de utilização perfeita
1. Barra de luz LED para o ecrã de estado (vermelho, azul, verde)
2. Várias interfaces:
- Interface MarConnect Duplex para iniciar a medição à distância
- Porta USB A (p. ex., para um dispositivo Bluetooth)
- Porta USB B (p. ex., para armazenamento em massa ou para ligar uma ficha de alimentação)
Adequado para diferentes casos de uso
- Para verificar rapidamente a rugosidade da superfície da peça em aplicações móveis e fixas em oficinas e salas de inspeção
- Para uso em componentes fresados, torneados, retificados e polidos em metal, plástico e outros materiais
- Para verificar a qualidade da superfície dos rolamentos e das superfícies de vedação
- Exemplos: eixos, peças da carcaça, etc.
- Ideal para documentar dados através de um PC ou app móvel
O rugosímetro GARANT ST2 está disponível com e sem uma impressora
Pronto para a nova norma de perfis DIN EN ISO 21920: A nova norma de perfis DIN EN ISO 21920 foi recentemente publicada. Oferece aos designers opções melhoradas para fornecer descrições de funções, por exemplo, para fabrico aditivo. As definições também se tornaram mais precisas, esclarecendo as incertezas. Com o GARANT ST2, está a preparar-se para o futuro quando se trata desta norma. Por exemplo, uma atualização gratuita será lançada em 2024, que lhe permitirá utilizar o rugosímetro em conformidade também com a nova norma. Depois de ter esta atualização, pode escolher entre a norma antiga e a nova no instrumento. As informações sobre a nova norma de perfis DIN EN ISO 2120 são fornecidas com o GARANT ST2.
Fornecido com uma vasta gama de peças:
- Rugosímetro ST2
- Unidade de alimentação (amovível)
- Suporte manual em V
- Suporte
- Sonda padrão
- Padrão de rugosidade
- Certificado de calibração de fábrica
- Regulador de altura integrado
- Proteção da sonda
- Carregador/transformador, cabo mini-USB
- Cabo de extensão
- Estojo de transporte de alta qualidade
- Impressora (dependendo do conjunto)
Acessórios para o GARANT ST2
Brochura
Simples. Móvel. Preciso.
Rugosímetro GARANT ST2 – para medições de rugosidade precisas e compatíveis com os padrões e documentação.
Aconselhamento especializado
Tire partido do nosso aconselhamento especializado sobre o GARANT ST2. Os nossos especialistas em tecnologia de medição estão ansiosos por falar consigo!