{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Funda para mangos de 2 componentes | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | pulido | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701515 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887283 | |
Número do fabricante | 701515 160 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate universal, brilhante, com mangas de punho bicomponente 160
sob pedido
Em stock
1 947 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 329 peças em stock
14,67 €
11,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 168 peças em stock
9,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Superfície | pulido | cromado | brillante |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Acero especial para herramientas | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |