{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
⌀ do suporte de base d2 | 32,5 mm | |
Rosca M | M24×1 | |
indicado para | N.º 319283 | |
l2 com adaptador intercambiável | 40 mm | |
l2 com pinça de aperto ER | 18 mm | |
Tipo de produto | Bucha de aperto |
Número do artigo | 319291 16 | |
EAN/GTIN | 4045197943590 | |
Número do fabricante | 319291 16 |