{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da placa de polos | 175 mm | |
Largura | 100 mm | |
Altura | 49 mm | |
Tolerância de altura | +0,5 / -2 mm | |
Altura do campo magnético | 6 mm | |
Capacidade de desgaste da placa de polos | 8 mm | |
Peso | 7 kg | |
Força de aderência nominal | 80 N/cm2 | |
Tipo de produto | Placa magnética de sujeción |
Número do artigo | 380500 175 | |
EAN/GTIN | 4045197310675 | |
Número do fabricante | 243.01-175X100 |