Mandril com coroa dentada, Tipo: 10-3/8

N.º do artigo: 342235 10-3/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 10-3/8
Área de aperto 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 33,3 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 61 mm
Alojamento 3/8-24 polegada
chave adequada para coroa dentada S2
Tipo de produto Mandril com coroa dentada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 342235 10-3/8
EAN/GTIN 4045197152961
Número do fabricante 342235 10-3/8

Descrição

Prevedenie:

Vedenie pre kľúč netvrdené.
Pre pravý chod.
Sklucovadlo s použitím na pravý a lavý chod, ktoré sa dá zaistit skrutkou (lavý závit).

Použitie:

Pre univerzálne vŕtacie práce na elektrických ručných vŕtačkách, príklepových vŕtačkách a stojanových vŕtačkách.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta