{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 371 | M3 | |
para ⌀ da haste do macho de roscar d2 DIN 374/376 | M5 | |
Projeção L1 | 24 mm | |
Quadrado da haste | 2,7 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Refrigeração interior | sí, con máx. 50 bar | |
Tipo de produto | Adaptador de macho para roscar |
Número do artigo | 338183 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406102043 | |
Número do fabricante | 338183 3,5 |