{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 18000 min-1 | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Tolerância da haste | h6 | |
⌀ da haste d | 16 mm | |
⌀ da área de aperto D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
⌀ exterior D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Tipo de produto | Micro-bucha |
Número do artigo | 302407 0,2-3 | |
EAN/GTIN | 4045197556837 | |
Número do fabricante | 302407 0,2-3 |