{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Especificação | CER60Q-BF | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | recto | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563256 115 | |
EAN/GTIN | 4062406162313 | |
Número do fabricante | 563256 115 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disco de corte CerRapid EXTRA PEQUENO, aço, INOX 115
sob pedido
Em stock
1 036 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 185 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
4 504 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 488 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 593 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 963 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
1,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
|
|
Motor de acionamento | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares | Lijadoras angulares |
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | recto | recto | recto | recto | recto | recto | recto |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
otimizado para material | Acero; Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Largura do disco | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte | Disco de corte |