{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da escova D1 | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | |
n.º máximo de rotações | 10.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha |
Número do artigo | 574750 40 | |
EAN/GTIN | 4017359028056 | |
Número do fabricante | 434162 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escova de superfície Fio de aço 0,30 mm 40
sob pedido
Em stock
1 053 peças em stock
8,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
632 peças em stock
5,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 20 mm | 20 mm |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 40 mm | 40 mm |
n.º máximo de rotações | 10.500 r.p.m. | 10.500 r.p.m. |
Tipo de produto | Cepillo tipo brocha | Escova-pincel |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |