{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,04 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Comprimento do bico | 64 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema Lock referencia MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 412733 300 | |
EAN/GTIN | 4059192058302 | |
Número do fabricante | 4103306 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paquímetro digital IP67 300
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
388,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
608 peças em stock
214,81 €
190,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
242,26 €
203,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
322,09 €
285,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
365 peças em stock
202,88 €
176,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
345,29 €
281,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |
Desvio de medição E MPE | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,04 mm | ± 0,03 mm |