{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 polegada - 1 polegada | |
Leitura | 0,0001 polegada | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420650 0-1 | |
EAN/GTIN | 4045197882578 | |
Número do fabricante | 420650 0-1 |