{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 20 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 422340 0-25 | |
EAN/GTIN | 4250099618303 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Micrómetro externo de rosca sem inserções 0-25
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
400,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
95,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm |
Passo do fuso | 0,5 mm | 0,5 mm |
Tecnologia de medição | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |