{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | ±2 mm | |
Repetibilidade | 0,1 µm | |
Desvio de linearidade com ±0,5 mm | 0,4 µm | |
Desvio de linearidade com ±1,0 mm | 1,5 µm | |
Designação do fabricante | P 2004M | |
Compatibilidade | Mahr | |
Tipo de proteção IP | IP 64 | |
Força de medição no ponto zero elétrico | 0,75 ±0,15 N | |
Tipo de produto | Apalpador |
Número do artigo | 434760 P2004M | |
EAN/GTIN | 4059192055042 |