{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 50 mm | |
Interface | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de micrómetros | 2 | |
Número de medidas de ajuste | 1 | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421555 0-50 | |
EAN/GTIN | 4946368673226 | |
Número do fabricante | 293-966-30 |