{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Faixa de medição | -30 °C - 600 °C | |
Resolução de infravermelhos | 0,1 °C | |
Limite de erro (-30,0 a -20,1 °C) | ±2,5 °C | |
Limite de erro (-20,0 a -0,1 °C) | ±1,5 °C | |
Limite de erro (0,0 a 99,9 °C) | ±1,0 °C | |
Limite de erro da faixa de medição restante | ±1 % v. Mw. | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de pilhas incluídas | 3 | |
Número de pontos laser | 4 | |
Grau de emissão ajustável | 0,1 - 1 | |
Ótica | 50 : 1 | |
Comprimento | 193 mm | |
Largura | 166 mm | |
Altura | 63 mm | |
Peso | 514 g | |
Tipo de produto | Aparato de medición de temperatura y humedad |
Número do artigo | 474022 835T1 | |
EAN/GTIN | 4029547011924 | |
Número do fabricante | 0560 8351 |