{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ± 1 µm | |
⌀ do fio | 0,17 mm | |
para rosca | M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4 | |
para passo de rosca P | 0,25 / 0,30 | |
Medida de verificação M conforme DIN 13 Folha 1 | 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Fio de medição de roscas | |
para fuso de ⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Número do artigo | 422490 0,170 | |
EAN/GTIN | 2050001940919 |