{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 2250 C | |
Medida nominal | 3,001 mm - 3,499 mm | |
Tolerância de produção do furo | JS4 mm | |
Qualidade | 4 | |
Campo de tolerância | JS | |
Material | Acero calibre | |
Tipo de produto | Anillo de comprobación |
Número do artigo | 484035 A | |
EAN/GTIN | 4045197212412 |