Pé de suporte 1

N.º do artigo: 440868 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
128 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Versão Imán de conmutación
Força de aderência 800 N
Rosca de ligação M8
Alinhamento da rosca de ligação central
Comprimento 60 mm
Largura 50 mm
Altura 55 mm
Tipo de produto Pie magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440868 1
EAN/GTIN 2050001718204
Número do fabricante 58

Descrição

Versão:

Poderosos ímanes de comutação com base prismática. Comutação através de punho rotativo.

Indicado para:

Suportes de medição n.º 440790; 440800; 440840; 441100 tam. 220 a 350.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta